{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FDA05001180; ZYL04000100 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Długość wysięgu A | 300 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 28 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 89 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Średnica trzpienia d1 | 40 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 300 | |
| Schnittkraft (N) | 1 200 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 428,7 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301147 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197926821 | |
| Numer producenta | 301147 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |