Oprawki do głowic frezarskich walcowe, SK 50 A = 300, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 301147 27
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia FDA05001180; ZYL02700100
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 27 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 27 mm
Długość chwytu LS 21 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Złącze po stronie maszyny SK 50
Długość wysięgu A 300 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 21 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 58 mm
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z amortyzacją drgań tak
Średnica trzpienia d1 27 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Drehmoment (Nm) 300
Schnittkraft (N) 1 200
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 422,7 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 8,1 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301147 27
EAN / GTIN 4045197761781
Numer producenta 301147 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie.