{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | FDA05001180; ZYL04000100 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Lungimea tijei LS | 28 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 40 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 40 mm | |
| Lungime activă A | 300 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 | 28 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 89 mm | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Diametru mandrină d1 | 40 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 428,7 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301147 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197926821 | |
| Număr producător | 301147 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |