Przedłużki uchwytów głowicy frezarskiej długie, ø trzpienia d1: 32mm

Nr art.: 301106 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03200115; FDA03200200
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 32 mm
Oznaczenie producenta Messerkopf-Verlängerung lang
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 32 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 78 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Konstrukcja długie
Średnica trzpienia d1 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 70 mm
Norma DIN 6357
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 2,712 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301106 32
EAN / GTIN 4045197779304
Numer producenta 301106 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czop mocujący, otwór i powierzchnie oporowe kołnierza szlifowane.

Zastosowanie:

Do elastycznego przedłużania uchwytów do głowic frezarskich. Wariant korzystny cenowo w stosunku do drogich wykonań specjalnych. 3 możliwości zastosowania: przedłużka krótka (45 mm) albo długa (70 mm) lub maksymalnie połączenie dwóch krótkich przedłużek (2×45 mm).

W dostawie:

Z odpowiednią śrubą mocującą frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.