Prelungitor pentru portsculă lung, ⌀ dornului d1: 32mm

Cod articol.: 301106 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Suport arbore freză
Codarea punctului de separare ZYL03200115; FDA03200200
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 32 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul arborelui DS 32 mm
Denumirea producătorului Messerkopf-Verlängerung lang
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 32 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 78 mm
Concentricitate 3 µm
Forma lung
Diametru mandrină d1 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 70 mm
Standard DIN 6357
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,712 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301106 32
EAN / GTIN 4045197779304
Număr producător 301106 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Diametrul de fixare, gaura şi suprafaţa de antrenare sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea flexibilă a portsculelor pentru freze cu alezaj. Variantă rentabilă la execuţii speciale costisitoare. 3 modalităţi de utilizare: prelungitor scurt (45 mm) sau lung (70 mm) resp. maxim combinaţie de două prelungitoare scurte (2×45 mm).

Livrare:

Inclusiv şurub potrivit de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate