{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600115; FDA01600200 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm; 16 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Oznaczenie producenta | Messerkopf-Verlängerung lang | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 16 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Średnica trzpienia d1 | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 0,626 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301106 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197778475 | |
| Numer producenta | 301106 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |