{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01600115; FDA01600200 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm; 16 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Messerkopf-Verlängerung lang | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 16 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 38 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Bauform | lang | |
| Durchmesser Dorn d1 | 16 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 0,626 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 301106 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197778475 | |
| Herstellernummer | 301106 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |