{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05001790 | |
| Kształt uchwytu | Z gwintem mocującym i zabierakiem | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 280,9 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Długość wysięgu A | 300 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 300 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 48 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 420,75 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 94,05 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 48 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 6,9 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301104 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197946232 | |
| Numer producenta | 301104 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |