{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG05001790 | |
| Forma de asiento | Con rosca de apriete y arrastrador | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 280,9 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 50 | |
| Longitud de alcance A | 300 mm | |
| Longitud del mandril de fresado L3; L4 | 300 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 48 mm | |
| Precisión de concentricidad | 5 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas | |
| Longitud total L | 420,75 mm | |
| Altura total H1 | 94,05 mm | |
| Anchura total B1 | 48 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Peso | 6,9 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301104 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197946232 | |
| Número del fabricante | 301104 22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |