{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône SA | |
| Codage du point de séparation | SKG05001790 | |
| Format d’image | avec filetage et entraîneur | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue LS | 280,9 mm | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Longueur de col A | 300 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 | 300 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Précision de concentricité | 5 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 420,75 mm | |
| Hauteur totale H1 | 94,05 mm | |
| Largeur totale B1 | 48 mm | |
| Norme | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 6,9 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 301104 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197946232 | |
| Réf. fabricant | 301104 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |