Kompaktowa przecinarka do rur 3–22 mm

Nr art.: 301-22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 301-22
EAN / GTIN 7311518293673
Numer producenta 301-22
Numer L L51320 2053
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do rur z miedzi, aluminium i stali o średnicy od 3 do 22 mm
  • Kompaktowy, okrągły kształt pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach
  • Dostawa w opakowaniu typu blister
  • Dostępne są zapasowe koła tnące, 301-22-95

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 83 mm
  • Szerokość: 17 mm
  • Średnica: 3–28 mm
  • Masa: 214 g
  • Wysokość produktu: 28 mm
  • Długość produktu: 188 mm
  • Masa: 0,1600 kg
  • Szerokość produktu: 72 mm