• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-22 mm Kompakter Rohrschneider

Artikel-Nr.: 301-22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 301-22
EAN / GTIN 7311518293673
Herstellernummer 301-22
L-Nummer L51320 2053
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rohre aus Kupfer, Aluminium und Stahl zwischen 3 und 22 mm
  • Die kompakte, runde Form ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Lieferung in Blister Verpackung
  • Ersatz-Schneidräder erhältlich, 301-22-95

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 83 mm
  • Breite: 17 mm
  • Durchmesser: 3-28 mm
  • Gewicht: 214 g
  • Produkt-Höhe: 28 mm
  • Produkt-Länge: 188 mm
  • Gewicht: 0,1600 kg
  • Produkt-Breite: 72 mm