Kompaktowa przecinarka do rur o średnicy od 3 do 16 mm

Nr art.: 301-16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 301-16
EAN / GTIN 7314150456048
Numer producenta 301-16
Numer L L51330 115511
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do rur z miedzi, aluminium, stopów miedzi i cynku oraz stalowych
  • Średnica od Ø 3 do 16 mm (od 1/8″ do 5/8″)
  • Koło tnące zabezpieczone kulką, umożliwiające szybką wymianę
  • Specjalnie zaprojektowany przycisk zmniejsza wymaganą siłę obrotową
  • Pakowane pojedynczo

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 72 mm
  • Szerokość: 17 mm
  • Średnica: 3–16 mm
  • Masa: 176 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 135 mm
  • Masa: 0,1630 kg
  • Szerokość produktu: 75 mm