Kompaktní řezačka trubek pro trubky o průměru 3–16 mm

Artiklové číslo: 301-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 301-16
EAN / GTIN 7314150456048
Číslo výrobce 301-16
L-číslo L51330 115511
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro trubky z mědi, hliníku, slitin mědi a zinku a oceli
  • Průměr od Ø 3 do 16 mm (1/8″ až 5/8″)
  • Řezací kotouč zajištěný kuličkovou pojistkou pro rychlou výměnu
  • Speciálně vyvinuté tlačítko snižuje potřebný točivý moment
  • Baleno jednotlivě

Charakteristika:

  • Celková délka: 72 mm
  • Šířka: 17 mm
  • Průměr nádoby: 3-16 mm
  • Hmotnost: 176g
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 135 mm
  • Hmotnost: 0,1630kg
  • Produkt šířka: 75 mm