Hand punch stamp with 6-spoke star, 6 mm font size, 58 - 61 HRC hardness at the engraving

Nr art.: 300H06S6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Liczba stempli 1 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia inne
Wysokość czcionki 6 mm
Długość korpusu 80 mm
Szerokość korpusu 12 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300H06S6
EAN / GTIN 4027474222406
Numer producenta 300H06S6
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hand punch stamps with 6-stripe star of the series 300 are used for easy marking of workpieces with a strength of up to 900 N/mm² (27 HRC) in craftsmanship, industry, and workshop. The stamps have a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The stamps are particularly suitable for the delimitation of texts and serial numbers on nameplates.
  • Text height adjusted to the letter design
  • To enable a precisely accurate strike, the stamp is ground on all sides up to the engraving.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 80 mm
  • Total length [inch]: 3 1/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 12
  • Shaft width [inch]: 1/2
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 6 mm