Perforator manual cu stea cu 6 linii, înălțimea caracterului 6 mm, duritate 58 - 61 HRC la gravură

Cod articol.: 300H06S6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Numărul de ștampile 1 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol altele
Înălțimea fontului 6 mm
Lungime tip ştampilă 80 mm
Lăţime tip ştampilă 12 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 300H06S6
EAN / GTIN 4027474222406
Număr producător 300H06S6
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Ștampilele manuale de impact cu stea cu 6 linii din seria 300 sunt utilizate pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 900 N/mm² (27 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Ștampilele au o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Ștampilele sunt potrivite în special pentru marcarea textelor și a numerelor de serie pe plăcile de tip.
  • Înălțimea caracterelor adaptată la font
  • Pentru a permite un impact cât mai precis posibil, pumnul este rectificat pe toate părțile până la gravură

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 1/8
  • Lățimea tijei [mm]: 12
  • Lățimea tijei [inch]: 1/2
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 6 mm