{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001790 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 41 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 kurz | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 40 mm | |
| Długość wysięgu A | 60 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 41 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 70 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Średnica trzpienia d1 | 40 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 155,4 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 2,16 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300835 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197285133 | |
| Numer producenta | 300835 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |