Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 scurt, ⌀ dornului d1: 40mm

Cod articol.: 300835 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04001790
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 41 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 40 mm
Diametru de prindere max. D1 40 mm
Lungime activă A 60 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 41 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 70 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Diametru mandrină d1 40 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 155,4 mm
Înălţimea totală H1 70 mm
Lăţime totală B1 70 mm
Standard DIN 6358; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,16 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300835 40
EAN / GTIN 4045197285133
Număr producător 300835 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.