Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 300835 22
Rabat
370,01 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001790
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 31 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 kurz
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 22 mm
Maks. średnica mocowania D1 22 mm
Długość wysięgu A 55 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 31 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Konstrukcja krótkie
Średnica trzpienia d1 22 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 142,4 mm
Wysokość całkowita H1 40 mm
Szerokość łącznie B1 40 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,26 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300835 22
EAN / GTIN 4045197285102
Numer producenta 300835 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

  • Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
  • Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.