Otwornica bimetalowa 117 mm

Nr art.: 3007474L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria T3 Speed Slot
Oznaczenie producenta Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Rodzaj produktu perforator
Do materiału metal
Min. średnica otworu 117 mm
Maks. średnica otworu 117 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3007474L
EAN / GTIN 082472300741
Numer producenta 3007474L
Numer L L51190 134
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • 50% longer life and twice the durability*
  • Increased wall thickness improves durability and minimises tooth loss
  • Optimised tooth design penetrates metal easily
  • Longer, sharper teeth remove more wood for fast cutting
  • SPEED SLOT stair opening for quick, easy core removal
  • *compared to previous LENOX model

Zawartość:

1 piece