Děrovací pila bimetal 117 mm

Artiklové číslo: 3007474L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
T3 Speed Slot
Označení výrobce
Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Druh produktu
děrovačka
vhodné pro materiál
kov
Průměr otvoru min.
117 mm
Průměr otvoru max.
117 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3007474L
EAN / GTIN 082472300741
Číslo výrobce 3007474L
L-číslo L51190 134
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • O 50 % delší životnost a dvojnásobná odolnost*
  • Zvětšená tloušťka stěny zvyšuje odolnost a minimalizuje ztráty zubů
  • Optimalizovaná konstrukce zubů snadno proniká kovem
  • Dlouhé, ostřejší zuby odstraňují více dřeva pro rychlé řezání
  • Schodišťový otvor SLOT pro rychlé a snadné vyjmutí jádra
  • *ve srovnání s předchozím modelem LENOX

Obsah:

1 kus