{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001290 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 70 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 2 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 32 | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 50 mm | |
| Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D | 50 mm | |
| Wysokość nakrętki mocującej | 23 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Z amortyzacją drgań | nie | |
| Kompensacją wychylenia | nie | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 138,4 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 138,4 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 138,4 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Obróbka powierzchniowa | gładkie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300515 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197945839 | |
| Numer producenta | 300515 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |