ER-spændetangspatron Form ADB, forniklet 32

Art.-nr.: 300515 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 32
Spænde-⌀ D1 2-20 mm
Adapter SK 40 A = 70
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 2 mm - 20 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 32
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 32
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300515 32
EAN/GTIN 4045197945839

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • meget rolig gang takket være skafter slebne efter hærdning og finafbalancering G2,5 / 25000 min−1.
  • optimal rustbeskyttelse takket være forniklede overflader.
  • højeste spændekraft og nøjagtighed vha. GARANT præcisionsspændemøtrik.

Speciel fornikling.
GARANT −
  • Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min−1
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min−1) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.
  • Gennemgang boret op.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele