Oprawki Whistle-Notch, kształt ADB 6 mm

Nr art.: 300450 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 50 krótki
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 63 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300450 6
EAN / GTIN 4045197284501

Opis

Wykonanie:

Ze śrubą oporową. Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!). Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zaleta:

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.
  • Utrata długości przez zaszlifowanie przednie wiertła może zostać skorygowana przez osiowe przestawienie długości w uchwycie narzędziowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka