• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Whistle Notch-hållare Form ADB, SK 50kort, Spännhylsa D1: 6mm

Art-nr.: 300450 6
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
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 50kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 63 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300450 6
EAN/GTIN 4045197284501
Tillverkarens nummer 300450 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med anslagsskruv. Skaften hårdbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Fördel:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2° ) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
  • Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.