• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uniwersalne stożkowe oprawki zaciskowe, smukłe, kształt ADB, SK 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300422 6
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
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 28,33 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300422 6
EAN / GTIN 4045197287601
Numer producenta 300422 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • tolerancja otworu D1 w klasie H4 (mniejsza niż wymaga DIN);

Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!). Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym wg DIN 1835 forma B + E i DIN 6535 forma HB + HE.

W dostawie:

Z przegubową śrubą mocującą do systemu Weldon i Whistle-Notch oraz śrubą oporową z otworem.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835, zamienna śruba mocująca 309905 M6, 309905 M8.