{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG02001615
|
|
| Kształt uchwytu |
Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
20 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
20 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB; HE
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Flächenspannfutter Kombi, schlank
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
SK 40
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
20 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
20 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
100 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
42,53 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Konstrukcja |
Wersja smukła
|
|
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia |
tak
|
|
| Ze śrubą do regulacji długości |
tak
|
|
| W tym nośnik danych RFID |
nie
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo |
2 szt.
|
|
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 |
25 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 |
30 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
168,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-1
|
|
| Platformy |
ADB
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 300422 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197287670 | |
| Numer producenta | 300422 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |