Weldonhållare kombi, smal form ADB SK 40 A = 100 6 mm GARANT

Article no.: 300422 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
31 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 A = 100
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 28,33 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300422 6
EAN / GTIN 4045197287601

Beskrivelse

Utförande:

  • Håltolerans D1 i H4 (mer exakt än DIN).

Skaften hårdbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 1835 form B + E och DIN 6535 form HB + HE.

Leveransinnehåll:

Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle-Notch och genomborrad anslagsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reservspännskruv 309905 M6, 309905 M8.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen