{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05005195; ZYL01801115 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 18 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 18 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Flächenspannfutter Form AD | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 18 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 18 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 50 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M24 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita L | 201,75 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| Z gwintem | tak | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300335 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406243241 | |
| Numer producenta | 300335 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |