{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300335 18 | |
EAN/GTIN | 4062406243241 |