Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 100, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300335 6
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
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05005195; ZYL00601115
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
6 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Flächenspannfutter Form AD
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
6 mm
Maks. średnica mocowania D1
6 mm
Długość wysięgu A
100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
25 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M
M24
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
201,75 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy
AD
Z gwintem
tak
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300335 6
EAN / GTIN 4062406243180
Numer producenta 300335 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.