Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 40 A = 130, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 300271 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG0400x711
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 20 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Flächenspannfutter Form ADB
Złącze po stronie maszyny SK 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 20 mm
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Długość wysięgu A 130 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 52 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 198,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy ADB
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300271 20
EAN / GTIN 4045197645975
Numer producenta 300271 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.
z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.