{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300271 20 | |
EAN / GTIN | 4045197645975 |