{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795; ZYL02501015 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Flächenspannfutter Form ADB | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 25 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 25 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 65 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita L | 168,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300210 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197282880 | |
| Numer producenta | 300210 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |