{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001795; ZYL02501015 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Flächenspannfutter Form ADB | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 25 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 25 mm | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 65 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 168,4 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300210 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197282880 | |
| Număr producător | 300210 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |