Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 25mm

Número de artículo: 300210 25
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
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04001795; ZYL02501015
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 25 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Flächenspannfutter Form ADB
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 25 mm
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 65 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 168,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300210 25
EAN / GTIN 4045197282880
Número del fabricante 300210 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT −
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.
Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.