• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Noże czołowe, prawe, zbliżone do DIN 4977 (ISO 5), M20, chwyt kwadratowy: 10mm

Nr art.: 296715 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 90 mm
Kształt chwytu czworokątne
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Toczenie zewnętrzne
Norma DIN 4977
Szerokość chwytu 10 mm
Wysokość chwytu 10 mm
Materiał skrawający M20
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-P20
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HC-K25
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 296715 10
EAN / GTIN 4045197884961
Numer producenta 296715 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).