{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 4977 | |
| Szerokość chwytu | 20 mm | |
| Wysokość chwytu | 20 mm | |
| Materiał skrawający | M20 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Rodzaj produktu delete( ) | Nóż tokarski | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 296715 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197884992 | |
| Numer producenta | 296715 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |