{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 90 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vnější soustružení | |
| Norma | DIN 4977 | |
| Šířka stopky | 10 mm | |
| Výška stopky | 10 mm | |
| Řezný materiál | M20 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P20 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HC-K25 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu delete( ) | Soustružnické nože |
| Katalogové číslo | 296715 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197884961 | |
| Číslo výrobce | 296715 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |