Pipe cutter for copper pipes 3-35 mm

Nr art.: 2964031
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z aluminium; z tworzywa sztucznego; miedź; mosiądz; Materiał kompozytowy
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964031
EAN / GTIN 4017981012553
Numer producenta 2964031
Numer L L60160 4141
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For copper, brass, and light-alloy pipes, PVC hard plastic and plastic-coated pipes, thin-walled steel pipes, (precision steel and hydraulic pipes), composite pipes
  • Cutting wheel changeable without tools
  • With retractable deburring tool, spare cutting wheel in handle
  • Body in pressure-cast magnesium
  • Painted blue

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Body of die-cast magnesium
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
  • Quick adjustment: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 160 mm
  • VDE certified: no
  • Wall thickness (min./max.): 0,7-2,0