Coupe-tubes pour tubes en cuivre 3-35 mm

Réf.: 2964031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires aluminium; plastique; cuivre; laiton; matériau composite
Nombre de molettes 1
Longueur totale 160 mm

Identification et classification

Référence article 2964031
EAN / GTIN 4017981012553
Réf. fabricant 2964031
Article hors catalogue L60160 4141
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Convient aux tuyaux en cuivre, en laiton et en métal léger, aux tuyaux en plastique dur et à revêtement plastique en PVC, aux tuyaux en acier à paroi mince (tuyaux en acier de précision et tuyaux hydrauliques), aux tuyaux composites
Système de changement rapide de la roue de coupe sans outils
Avec ébavureur intégré et roue de coupe de rechange dans la poignée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Matériau: corps en magnésium moulé sous pression
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 3-35
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 0,7-2,0
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage rapide: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non