Kółeczka tnące do modelu 2270 5

Nr art.: 2964023
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Krążek tnący
Otwór w krążku tnącym 6,2 mm
Szerokość krążka tnącego 4,8 mm
Średnica krążka tnącego 30 mm
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964023
EAN / GTIN 4017981012645
Numer producenta 2964023
Numer L L60160 5215
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kółko tnące 30 x 6,2 x 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 6,2 mm
  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • Szerokość piasty [mm]: 4,8 mm
  • Ø kółka: 30 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie