Molette de coupe pour 2270 5

Réf.: 2964023
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Molette
Alésage molette 6,2 mm
Largeur molettes 4,8 mm
Diamètre molettes 30 mm
Longueur totale 120 mm

Identification et classification

Référence article 2964023
EAN / GTIN 4017981012645
Réf. fabricant 2964023
Article hors catalogue L60160 5215
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

molette de coupe 30x6,2x4,8 mm

Caractéristique(s):

  • Ø d'alésage [mm]: 6,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Largeur du moyeu [mm]: 4,8 mm
  • Ø de la roue: 30 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non