{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Min. średnica otworu | 30 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Toczenie wewnętrzne | |
| Norma | DIN 4954 | |
| Średnica chwytu | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Rodzaj produktu delete( ) | Nóż tokarski |
| Numer artykułu | 296400 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515024716 | |
| Numer producenta | 296400 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |