Wytaczaki spiczaste, zbliżone do DIN 4954, HSS E, ⌀ chwytu: 12mm

Nr art.: 296400 12
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 180 mm
Kształt chwytu okrągłe
Min. średnica otworu 22 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Toczenie wewnętrzne
Norma DIN 4954
Średnica chwytu 12 mm
Materiał skrawający HSS-E
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 296400 12
EAN / GTIN 4069515024709
Numer producenta 296400 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary po spawaniu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania
Stal szybkotnąca/E − Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.