Innen-Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4954, HSS E, Schaft-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 296400 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 220 mm
Schaftform rund
Bohrungsdurchmesser min. 30 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Innendrehen (DDI)
Norm DIN 4954
Schaft-Durchmesser 16 mm
Schneidstoff HSS-E
Produktart delete( ) Drehmeißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296400 16
EAN / GTIN 4069515024716
Herstellernummer 296400 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.