Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i kompozytowych o średnicy 50–127 mm

Nr art.: 2963957
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z z tworzywa sztucznego; Materiał kompozytowy
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 345 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2963957
EAN / GTIN 4017981012638
Numer producenta 2963957
Numer L L60160 5407
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do precyzyjnego cięcia rur wielowarstwowych (MSR) i innych rur z tworzyw sztucznych
System szybkiej wymiany kółek tnących bez użycia narzędzi
Z wbudowanym narzędziem do okrawania i zapasowymi kółkami tnącymi w uchwycie
nr 2270 5 z regulowaną trzecią rolką dociskową zapewniającą optymalne prowadzenie rur o różnych średnicach
Z funkcją szybkiej regulacji
Korpus z odlewu ciśnieniowego z aluminium
Lakierowany na niebiesko

Cecha szcz.:

  • Wersja: Z wbudowanym narzędziem do okrawania i zapasowymi kółkami tnącymi w uchwycie
  • Długość całkowita [mm]: 345 mm
  • Materiał: Korpus z odlewu ciśnieniowego z aluminium
  • Średnica rury (min./maks.) [mm]: 50-127
  • Grubość ścianki (min./maks.): 4,0-19,8
  • izolacja 1000 V: nie
  • szybkie przestawianie: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie