Coupe-tubes pour tuyaux en plastique ou en matériaux composites

Réf.: 2963957
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires plastique; matériau composite
Nombre de molettes 1
Longueur totale 345 mm

Identification et classification

Référence article 2963957
EAN / GTIN 4017981012638
Réf. fabricant 2963957
Article hors catalogue L60160 5407
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Remplacement sans outils de molette de coupe
Avec ébavureur intégré et molette de coupe de rechange dans la poignée
N° 2270 5 avec troisième rouleau presseur pour un guidage optimal de tuyaux de dimensions différentes
Avec réglage rapide
Corps en aluminium moulé sous pression

Caractéristique(s):

  • Version: Avec ébavureur intégré et molette de coupe de rechange dans le manche
  • Longueur totale [mm]: 345 mm
  • Matériau: Corps en aluminium moulé sous pression
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 50-127
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 4,0-19,8
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage rapide: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non