Removal Tool for HENN® Clamps

Nr art.: 2961830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2961830
EAN / GTIN 4046459147275
Numer producenta 2961830
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For professional loosening or unlocking of HENN® clamps on cooling water and charge air hoses., The grab handle on the release tool can be relocated by unscrewing it by 90°., This allows also HENN® clamps to be loosened or unlocked in hard-to-reach p

Cecha szcz.:

  • Contents: 2 pieces
  • Overall length: 98 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Universally suitable for HENN® clamps on cooling water or charge air hoses.
    • Installed in VW-Audi, for example, BMW, Peugeot, Fiat, Ford, Opel, Renault, Mercedes cars and Acrtos (MP4), etc.
  • cone width: 2 mm
  • pin spacing: 16 mm