Outil de desserrage pour collier Henn

Réf.: 2961830
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 2961830
EAN / GTIN 4046459147275
Réf. fabricant 2961830
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le desserrage ou le déverrouillage professionnel des colliers HENN® sur les tuyaux d'eau de refroidissement et d'air de suralimentation. La poignée de maintien sur l'outil de desserrage peut être déplacée en le dévissant de 90°. Cela permet égal

Caractéristique(s):

  • Contenu: 2 pièces
  • Longueur totale: 98 mm
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour:
    • Convient universellement aux colliers HENN® sur les tuyaux d’eau de refroidissement ou d’air de suralimentation.
    • Intégré par exemple chez VW-Audi, BMW, Peugeot, Fiat, Ford, Opel, Renault, Voitures Mercedes et Acrtos (MP4), etc.
  • Largeur du tenon: 2 mm
  • Distance entre les tenons: 16 mm